AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0010920A TOLOMEO MICRO CPO LAMP.BIANCA LUC - 0010920A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 370 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024052725

Codice prodotto

ARM0010920A

Cod. produttore

0010920A

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

370 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

490 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

410 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Tolomeo Micro Parete - Bianco lucido. Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporto parete in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Codice riferito solo al corpo lampda. LAMPADINE NON FORNITE: HALO. Categoria: HALO. Numero: 1. Lbs: Qt26. Watt: 46W. Attacco: E14. Tipo: N/s. Flusso Luminoso (lm): 630lm. Color Rendering: 1a. Temperatura Colore (K): 3000K. LAMPADINE ALTERNATIVE: Categoria: LED. Watt: 4W. Flusso Luminoso (lm): 370lm. Attacco: E14.