AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0039060A NESSINO BIANCO - 0039060A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 223 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070238075

Codice prodotto

ARM0039060A

Cod. produttore

0039060A

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

223 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

4

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

no

Corpo e diffusore in policarbonato.