ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0048050A FATO ORO - 0048050A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 100 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449078086111
Codice prodotto
ARM0048050A
Cod. produttore
0048050A
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
100 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Colore del corpo:
Oro
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Larghezza:
350 mm
Lunghezza:
350 mm