ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0060010A PATROCLO - 0060010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 450 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768194968
Codice prodotto
ARM0060010A
Cod. produttore
0060010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
450 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Con morsetto
Materiale (del corpo):
Vetro
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
sì
Lunghezza:
500 mm



