AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0112010A DIOSCURI PAR/SOFF 250 - 0112010A

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0112010A DIOSCURI PAR/SOFF 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022549449

Codice prodotto

ARM0112010A

Cod. produttore

0112010A

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Diametro esterno:

250 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

230 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Materiali: supporto parete/soffitto in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato.