ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0146010A DIOSCURI TAVOLO 250 - 0146010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Altezza / Profondità - 230 mm
Flessibile - no
Regolabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022883833
Codice prodotto
ARM0146010A
Cod. produttore
0146010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Altezza / Profondità:
230 mm
Flessibile:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Larghezza:
250 mm