ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0315010A MELAMPO TAVOLO - 0315010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Altezza / Profondità - 580 mm
Flessibile - no
Regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001021926791
Codice prodotto
ARM0315010A
Cod. produttore
0315010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Altezza / Profondità:
580 mm
Flessibile:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...250 V
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Classe di protezione:
II
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Larghezza:
240 mm