AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0353030A ORSA CLUSTER 3 - 0353030A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 608 lm

  • Max prestazioni del sistema - 22 W

  • Colore del corpo - Ottone

  • Diametro - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078221765

Codice prodotto

ARM0353030A

Cod. produttore

0353030A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

608 lm

Max prestazioni del sistema:

22 W

Colore del corpo:

Ottone

Diametro:

400 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza della sospensione:

800...1700 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

425 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile con push-button:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

6.43...6.43 W

Indice di resa cromatica:

90-100

Orsa Cluster 3. 3LED 6.43W 608lm 3000K. Orsa, è l'incarnazione della precisione – un'elegante lampada a sospensione i cui elementi sono semplificati al massimo, in modo da permettere alla luce di delineare il volume stesso dell’oggetto. L'intera struttura di alluminio è appositamente progettata per dissolvere il calore. Il sottile stelo di metallo si allarga all'estremità inferiore creando lo spazio per il LED. Il LED è coperto da un diffusore di luce in metacrilato il cui stile e finitura assicurano chela fonte di luce rimanga invisibile, trasformando la lampada in un disco di luce sospeso. Il team di Industrial Design di Foster+Partners ha sperimentato vari materiali, finiture e ottiche per ottenere l'effetto di luce desiderato. Oggetto elegante e minimale, Orsa è concepito per essere utilizzato sia singolarmente sia come parte di un’installazione più ampia.