AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0458020A LOGICO PLAFONE 3X120° SETA LUCIDO - 0458020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768389166

Codice prodotto

ARM0458020A

Cod. produttore

0458020A

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

660 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

660 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

350 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a soffitto composta da 3 elementi. Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida. La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale.