AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0615030A TALO LED W CROMO LUCIDO - 0615030A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076228292

Codice prodotto

ARM0615030A

Cod. produttore

0615030A

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

210 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

34 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Talo parete LED - Cromo lucido. Lampada a parete in alluminio pressofuso cromato lucido. Lampadina inclusa.