AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0629000A TOLOMEO SOSP.DEC.SOLO CORPO - 0629000A

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0629000A TOLOMEO SOSP.DEC.SOLO CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022549579

Codice prodotto

ARM0629000A

Cod. produttore

0629000A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

360 mm

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

760 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

MATERIALI:Alluminio lucidato, alluminio brillantato, carta pergamena DESCRIZIONE:Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; snodi in alluminio brillantato; diffusori in carta pergamena.