ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0644020A LOGICO MICRO PLAFONE - 0644020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E14
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Logico soffitto micro
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021297488
Codice prodotto
ARM0644020A
Cod. produttore
0644020A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Lunghezza:
180 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
180 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
210 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



