AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0678510A TALAK PROFESSIONAL MORSETTO COMPLETA - 0678510A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1106 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077258748

Codice prodotto

ARM0678510A

Cod. produttore

0678510A

Produttore

ARM

Max prestazioni del sistema:

12 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1106 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

700 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Con morsetto

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

no

Lampada:

LED sostituibile

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Dimmerabile LineSwitch:

Montaggio a parete:

no

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

700 mm

Talak Professional Tavolo - Morsetto. LED 10W 1106lm 3000K CRI90. Artemide presenta nuove versioni dei suoi bestseller per essere sempre in linea con il continuo aggiornamento della tecnologia led per performance , quantità e qualità delle luce. La nuovaTalak Professional mantiene invariata la struttura dello stelo con la possibilità di movimento attorno all'asse e in verticale in altezza, modifica il corpo del testa sporgente per adattarsi all'evoluzione tecnologica venendo anche incontro ad esigenze funzionali di un miglior utilizzo e rapporto con lo spazio di lavoro. La nuova testa è infatti un elemento meno invadente dal punto di vista fisico con ben 15 cm di lunghezza in meno rispetto alla versione originale. Le dimensioni più ridotte fanno sì che sporga meno all'interno dello spazio dell'area di lavoro ma al tempo stesso l'aggiornamento tecnologico la rende più presente dal punto di vista della luce: il flusso emesso è quasi il triplo rispetto alla versione classica con un incremento minimo della potenza.