AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0687510A TALAK PROFESSIONAL T COMPLETA - 0687510A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 960 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 710 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071497617

Codice prodotto

ARM0687510A

Cod. produttore

0687510A

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

960 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

710 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Con morsetto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Montaggio a parete:

no

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

707 mm

Talak Professional Tavolo - Base. Artemide presenta nuove versioni dei suoi bestseller per essere sempre in linea con il continuo aggiornamento della tecnologia led per performance , quantità e qualità delle luce. La nuova Talak Professional mantiene invariata la struttura dello stelo con la possibilità di movimento attorno all'asse e in verticale in altezza, modifica il corpo del testa sporgente per adattarsi all'evoluzione tecnologica venendoanche incontro ad esigenze funzionali di un miglior utilizzo e rapporto con lo spazio di lavoro. La nuova testa è infatti un elemento meno invadente dal punto di vista fisico con ben 15 cm di lunghezza in meno rispetto alla versione originale. Le dimensioni più ridotte fanno sì che sporga meno all'interno dello spazio dell'area di lavoro ma al tempo stesso l'aggiornamento tecnologico la rende più presente dal punto di vista della luce: il flusso emesso è quasi il triplo rispetto alla versione classica con un incremento minimo della potenza. LED 12W 960lm 3000K CRI 90.