AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0692020A LOGICO MINI PLAFONE - 0692020A

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0692020A LOGICO MINI PLAFONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022129184

Codice prodotto

ARM0692020A

Cod. produttore

0692020A

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

280 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

280 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

230 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

MATERIALI:Metallo verniciato, vetro soffiato DESCRIZIONE:Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida.