AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0761030A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.NRO - 0761030A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 202 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077719515

Codice prodotto

ARM0761030A

Cod. produttore

0761030A

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

202 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

II

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Con presa di corrente:

no

Colore della luce:

Bianco

Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena, in raso di seta o in tessuto nero supportato damateriale plastico; snodi e morsetto in alluminio brillantato.Funzionalità: diffusore disponibile in tre dimensioni, orientabile in tutte ledirezioni. Sistema di equilibratura a molle.