ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0761W10A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.2700K - 0761W10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1868 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001024328288
Codice prodotto
ARM0761W10A
Cod. produttore
0761W10A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1868 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Con morsetto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
48...48 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
sì
Montaggio a parete:
no
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
1130 mm