ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0778030A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP. C/DIMM. NERO - 0778030A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 202 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tolomeo Mega
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449074855766
Codice prodotto
ARM0778030A
Cod. produttore
0778030A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
202 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Con morsetto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
20...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Tessuto
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
no
Lunghezza:
170 mm