AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0918020A MESMERI LED W CROMO LUCIDO - 0918020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076227806

Codice prodotto

ARM0918020A

Cod. produttore

0918020A

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

221 mm

Larghezza:

340 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Altezza / Profondità:

79 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Attacco parete e corpo lampada in alluminio pressofuso cromato lucido.