ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0947020A TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.RASO - 0947020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 660 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tolomeo basculante tavolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768195194
Codice prodotto
ARM0947020A
Cod. produttore
0947020A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
660 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
no