AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1044110A CASTORE TAVOLO 140-E14 - 1044110A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 296 lm

  • Portalampada - E14

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076918933

Codice prodotto

ARM1044110A

Cod. produttore

1044110A

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

296 lm

Portalampada:

E14

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

314 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Plastica

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

no

Lampada:

LED sostituibile

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

140 mm

Castore Tavolo 14. LED 4W E14 296lm 2700K CRI80. Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d’ombra della struttura della lampada. Base in zama; stelo in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato.