AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1123110A CHOOSE S RIVEST.BCO - 1123110A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2900...2900 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1180 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 358 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076330285

Codice prodotto

ARM1123110A

Cod. produttore

1123110A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2900...2900 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1180 lm

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

358 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Riflettore:

Bianco

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

225 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Choose Sospensione Bianco. Lampada a sospensione, ampliamento della collezione Choose. Come per le lampade della stessa famiglia si tratta di corpi illuminanti con diffusore in policarbonato trasparente antistatico arricchito da scanalature verticali interne, che consente una diffusione ottimale della luce. Internamente il diffusore può essererivestito da carta pergamena. Estremamente versatile si integra e scompare nello spazio dell’ambiente definito. 77W. 1180lm. 2900K