AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1142020A CHOOSE PTE S/INT.IP23 RIVEST.PERG. - 1142020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768195293

Codice prodotto

ARM1142020A

Cod. produttore

1142020A

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP23

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

237 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

146 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

184 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Il design del diffusore in policarbonato trasparente antistatico è arricchito da incisioni verticali interne che, oltre a conferire alla lampada maggior valore estetico, consentono una migliore diffusione della luce. Il diffusore è rivestito da carta pergamena; struttura in metallo verniciato. Interruttore sul corpo lampada. Colore: Trasparente + Naturale