ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1217010A NH1217 T - 1217010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 257 lm
Portalampada - E14
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077146717
Codice prodotto
ARM1217010A
Cod. produttore
1217010A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
257 lm
Portalampada:
E14
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
127 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Altri
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Ottone
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Vetro opaco/satinato
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
sì
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
50 mm
Diametro:
140 mm