ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1240010A PIRCE ALO W BCO - 1240010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072235997
Codice prodotto
ARM1240010A
Cod. produttore
1240010A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
R7s
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
370 mm
Larghezza:
220 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
250 mm
Emissione luminosa:
Indiretta
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


