AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1249010A PIRCE MICRO LED S BCO - 1249010A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2562 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 480 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077561725

Codice prodotto

ARM1249010A

Cod. produttore

1249010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2562 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

480 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

465 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

2000 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Pirce micro sospensione LED. DESIGN BY: Giuseppe Maurizio Scutellà. Lampada a sospensione. LED 25W 2562lm 3000K. Colore bianco.