AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1254120A PIRCE LED S NEW ORO - 1254120A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3344 lm

  • Colore del corpo - Oro

  • Lunghezza - 970 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022457928

Codice prodotto

ARM1254120A

Cod. produttore

1254120A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3344 lm

Colore del corpo:

Oro

Lunghezza:

970 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1720...1720 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

940 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

280 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione in alluminio verniciato. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce. Lampadina inclusa. Colore: Oro. Emissione: Indiretta. Categoria: LED. Watt: 44W. Flusso Luminoso (lm): 3344lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.