ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1256110A PIRCE MINI LED S NEW BCO - 1256110A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3158 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 690 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078608061
Codice prodotto
ARM1256110A
Cod. produttore
1256110A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3158 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
690 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
700...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
670 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Bianco
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
230 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



