AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1256120A PIRCE MINI LED S NEW ORO - 1256120A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3158 lm

  • Colore del corpo - Oro

  • Lunghezza - 690 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078988958

Codice prodotto

ARM1256120A

Cod. produttore

1256120A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3158 lm

Colore del corpo:

Oro

Lunghezza:

690 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

500...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

670 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

230 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Pirce mini sospensione LED 45W 3158lm 3000K. DESIGN BY: Giuseppe Maurizio Scutellà 2012. Lampada a sospensione in alluminio verniciato, ampliamento di gamma della serie Pirce. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce. Lampadina inclusa.