ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1366110A MERCURY LED C - 1366110A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078817715
Codice prodotto
ARM1366110A
Cod. produttore
1366110A
Produttore
ARM
Mercury Led soffitto - Inox. DESIGN BY: Ross Lovegrove 2011. Una lampada che consiste in una serie di grandi ciotoli fluttuanti sotto un disco di alluminio semplice e moderno. A loro volta, i ciotoli si riflettono l’un l’altro, facendo rimbalzare la lucetra le loro lisce superfici biomorfiche. Durante il giorno l’oggetto è una scultura che riflette le dinamiche della luce naturale e il movimento delle persone attorno a sé. Corpi luminosi in alluminio pressofuso; corpi riflettenti in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata; riflettore in acciaio inox.