ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1366W10A MERCURY LED C 2700K - 1366W10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074585359
Codice prodotto
ARM1366W10A
Cod. produttore
1366W10A
Produttore
ARM
Mercury Soffitto LED 2700K - Cromo lucido - Una lampada che consiste in una serie di grandi ciotoli fluttuanti sotto un disco di alluminio semplice e moderno. A loro volta, i ciotoli si riflettono l’un l’altro, facendo rimbalzare la luce tra le loro lisce superfici biomorfiche. Durante il giorno l’oggetto è una scultura che riflette le dinamiche della luce naturale e il movimento delle persone attorno a sé. Corpi luminosi in alluminio pressofuso; corpi riflettenti in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata; riflettore in acciaio inox. Dimmable (SwitchDim). Emissione: Indiretta. Lampadina inclusa. Alimentazione elettronico dimmerabile Push. LED 23.62W 2656lm 2700K CRI 90.