AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1477W10A MERCURY MINI LED S 2700K - 1477W10A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1447 lm

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Diametro - 700 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077264701

Codice prodotto

ARM1477W10A

Cod. produttore

1477W10A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1447 lm

Colore del corpo:

Alluminio

Diametro:

700 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

2614...2614 mm
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
Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile con push-button:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

29...29 W

Indice di resa cromatica:

90-100

Fattore di potenza:

0.9

Mercury Mini Sospensione LED 29W 1447lm 2700K. Ampliamenti di gamma della serie Mercury, di dimensioni più piccole. Corpi riflettenti in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata. Riflettore in acciaio inox. Una lampada checonsiste in una serie di grandi ciotoli fluttuanti sotto un disco semplice e moderno. A loro volta, i ciotoli si riflettono l’un l’altro, facendo rimbalzare la luce tra le loro lisce superfici biomorfiche. Durante il giorno l'oggetto è una scultura che riflette le dinamiche della luce naturale e il movimento delle persone attorno a sé. Materiali: struttura in acciaio inox satinato e alluminio verniciato. Corpi illuminanti in alluminio cromato. Pendenti in plastica cromata.