AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1614010A REA 12 LED W BCO - 1614010A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078042421

Codice prodotto

ARM1614010A

Cod. produttore

1614010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K
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
Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

119 mm

Larghezza:

120 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

147 mm

Emissione luminosa:

Indiretta
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
Rea 12 - Parete - Bianco - 15W LED. DESIGN BY: Neil Poulton 2013. Materiali: Alluminio verniciato. “Rea è un piccolo riflesso di se stessa, una scissione dell’ameba. O forse l'Enterprise di Star Trek, se i designers d’oggi sono ancora autorizzati a ricordare i sogni d’infanzia”. Neil Poulton Un gesto formale morbido caratterizza questa lampada da parete, disponibile in due misure (120mm). Due dischi equivalenti e perpendicolari assolvono la funzione di supporto parete e alloggiamento dell’ottica a LED, che emette luce diffusa indiretta con un rendimento del 90%.