ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1646010A MICROSURF LED W BCO - 1646010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2233 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076884528
Codice prodotto
ARM1646010A
Cod. produttore
1646010A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2233 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
200 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



