ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1700010A METEORITE 35 ALO T - 1700010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 350 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078302891
Codice prodotto
ARM1700010A
Cod. produttore
1700010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
350 mm
Flessibile:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
350 mm