AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1711010A METEORITE 48 ALO T - 1711010A

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1711010A METEORITE 48 ALO T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 430 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768119626

Codice prodotto

ARM1711010A

Cod. produttore

1711010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

430 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED sostituibile

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Montaggio a parete:

Con presa di corrente:

Meteorite 48 tavolo. Famiglia di lampade che si articola in cinque tipologie: tavolo, tavolo con stelo, terra, parete/soffitto e sospensione.Materiali: diffusore in vetro soffiato; corpo della lampada in polimero tecnico e acciaio. La versione Meteorite 15 Stelo Tavolo ha lo stelo in alluminio cromato, mentre la versione 35 ha lo stelo in acciaio.Specificità: il diffusore è realizzato in vetro artistico a doppio strato, ottenuto con la tecnica artigianale della soffiatura in stampo a fermo e la conseguente molatura. Colore: bianco. Materiale: Vetro soffiato, tecnopolimero, acciaio. LAMPADINE NON FORNITE: HALO. Categoria: HALO. Numero: 1. Lbs: G95. Watt: 150W. Attacco: E27. Flusso Luminoso (lm): 2870lm. Temperatura Colore (K): 2900K. Classe: A. LAMPADINE ALTERNATIVE: LED. Categoria: LED. Watt: 21W. Attacco: E27. Classe: A.