AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1731020A DEMETRA LED W S/INT BCO - 1731020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078835412

Codice prodotto

ARM1731020A

Cod. produttore

1731020A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

130 mm

Altezza / Profondità:

130 mm

Adatto per lampade di potenza:

9.5...9.5 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

185 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Base, testa e bracci in alluminio verniciato. Bracci mobili e testa orientabile. Colore: Bianco. Categoria: LED. Watt: 9.5W. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.