AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1734050A DEMETRA LED T CORPO NRO OPACO - 1734050A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 726 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077279224

Codice prodotto

ARM1734050A

Cod. produttore

1734050A

Produttore

ARM

Max prestazioni del sistema:

8 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

726 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

1020 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

Lampada:

LED sostituibile

Classe di protezione:

III

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Dimmerabile LineSwitch:

Montaggio a parete:

Diffusore luce:

Lente focus

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

1000 mm

Lunghezza:

310 mm

Demetra Led Tavolo nero - Corpo lampada LED 6W 726lm 3000K. Serie di lampade da tavolo (con gli accessori morsetto e perno fisso), lettura, parete e faretto. Materiali: base in materiale plastico verniciato, testa e bracci in alluminio verniciato. Specificità: braccia e diffusore completamente regolabili, girevoli e inclinabili e con una luce LED montata all’interno della testa. Demetra MD: in questa versione è presente un sensore Movement Detector, che gestisce l'accensione dell’apparecchio a seconda della vicinanza dell'utente.