ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1735020A DEMETRA LED T CORPO+RILEV.MOV.BCO - 1735020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 726 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071522203
Codice prodotto
ARM1735020A
Cod. produttore
1735020A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
726 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
350 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
no
Montaggio a parete:
no
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
310 mm



