AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1739020A DEMETRA PROF.LED T CORPO BCO - 1739020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 960 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 980 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073025207

Codice prodotto

ARM1739020A

Cod. produttore

1739020A

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

960 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

980 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

III

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

Alimentatore incluso:

no

Montaggio a parete:

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Demetra Professional Tavolo - Corpo lampada Bianco. Materiale: alluminio, tecnopolimero, acciaio. Categoria: LED COB. Watt: 12W. Flusso Luminoso (lm): 960lm. CCT: 3000K. Dimmer Typology: Microswitch Dimmer.