AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1747020A DEMETRA MICRO LED T BCO - 1747020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 257 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 515 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072977231

Codice prodotto

ARM1747020A

Cod. produttore

1747020A

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

257 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

515 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

III

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

Alimentatore incluso:

no

Montaggio a parete:

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Demetra Micro Tavolo - Bianco 3000K. Demetra micro, nelle versioni tavolo e parete con braccio, mantiene tutti i gradi di libertà presenti nella versione tradizionale, quindi la massima flessibilità di direzionare la luce nello spazio. Con una potenza edun flusso solo leggermente inferiori rispetto alla versione classica, ne conserva tutti i plus rispetto alla gestione e alle qualità delle performance di luce. tono di luce calda Cri 90 molto elevato qualità della luce massima performance Dimmerabile con microswitch posto direttamente sulla testa delll'apparecchio , ha un'emissione calda con una altissima resa cromatica (Cri 90) Riduce quindi al minimo l'ingombro per adattarsi agli spazi più ridotti e arricchire le potenziali applicazioni dell'intera famiglia Demetra, perfetta per ambienti del lavoro e di hospitality oltre che domestici. Materiale: alluminio, tecnopolimero, zama. Categoria: LED COB. Flusso Luminoso (lm): 257lm. CCT: 3000K. Dimmer Typology: Microswitch Dimmer.