AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1751030A LA PETITE T NRO - 1751030A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 370 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079343435

Codice prodotto

ARM1751030A

Cod. produttore

1751030A

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

370 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

250 mm

Base e stelo in alluminio con finitura verniciata; paralume in tecnopolimero stampato ad iniezione; schermo in tecnopolimero diffondente stampato ad iniezione. Un archetipo paralume in equilibrio su uno stelo inclinato.Semplici elementi combinati con eleganza per stupire nella loro composizione geometrica corrispondono a forme elementari combinate a materiali diversi per ragioni tecnologiche.Anche in una lampada così apparentemente semplice ed essenziale si esprime il saper fare di ArtemideIl paralume è un leggero volume plastico chiuso da due diffusori che producono una piacevole morbida luce diretta e indirettaIl giunto sostiene il paralume su un punto di appoggio minimo collegandolo allo stelo in alluminio. Questi semplici elementi definiscono un insieme semplice ed elegante dove l'inclinazione dello stelo è bilanciata dal volume del paralume. Colore: Nero lucido. Categoria: LED. Watt: 6W. Flusso Luminoso (lm): 470lm. Tipologia: 2. Attacco: E14. Temperatura Colore (K): 2800K. Classe: A.