AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1800140A LAGUNA 16 T ORO SAT - 1800140A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 6 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 369 lm

  • Portalampada - E14

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077566898

Codice prodotto

ARM1800140A

Cod. produttore

1800140A

Produttore

ARM

Max prestazioni del sistema:

6 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

369 lm

Portalampada:

E14

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

240 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Ottone

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

no

Lampada:

LED sostituibile

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Montaggio a parete:

no

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

160 mm

Laguna 16 Tavolo LED 8W E14 - Ottone Satinato. Una ricca collezione di lampade in vetro, che si articola in tre dimensioni e nella versione tavolo, terra, soffitto e sospensione.Materiali: corpo della lampada in alluminio estruso; diffusore in vetro soffiato.Specificità: il vetro soffiato lattimo con sfumatura cristallo permette di ottenere una luce morbida localizzata sul piano o sulla parete e una luce più performante verso l’ambiente.