ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1821010A EMPATIA 36 LED T - 1821010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 382 mm
Flessibile - no
Con dimmer - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079369152
Codice prodotto
ARM1821010A
Cod. produttore
1821010A
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
382 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco



