ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1921010A TALO LED 90 S BCO - 1921010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3793 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 905 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078441798
Codice prodotto
ARM1921010A
Cod. produttore
1921010A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3793 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
905 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
1000...1600 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
70 mm
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no