AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1925020A TALO LED 150 S SILVER - 1925020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7920 lm

  • Max prestazioni del sistema - 65 W

  • Colore del corpo - Argento

  • Lunghezza - 900 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079831307

Codice prodotto

ARM1925020A

Cod. produttore

1925020A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7920 lm

Max prestazioni del sistema:

65 W

Colore del corpo:

Argento

Lunghezza:

900 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1000...1600 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

70 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Talo sospensione LED 150. Rosone in resina termoplastica; corpo in alluminio verniciato; diffusore inferiore in policarbonato opalino. Lampadina inclusa. Disponibile monotubo o bitubo in linea in diverse lunghezze a seconda della sorgente impiegata. I cavetti di sospensione svolgono anche funzione di alimentazione. LED 60W 7920lm 3000K. Argento.