AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1926020A TALO LED 150 S DIM SILVER - 1926020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070210316

Codice prodotto

ARM1926020A

Cod. produttore

1926020A

Produttore

ARM

Resina termoplastica, alluminio, policarbonato. Rosone in resina termoplastica; corpo in alluminio verniciato; diffusore inferiore in policarbonato opalino. Lampadina inclusa. I cavetti di sospensione svolgono anche funzione di alimentazione. Emissione: Indiretta Diffondente/diretta. Colore: Argento. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 60W. Flusso Luminoso (lm): 7920lm. Temperatura Colore (K): 3000K. Starter: Electronico Dimmerabile Dsi incluso.