AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1935010A UNTERLINDEN LED S ALLUMINIO - 1935010A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 359 lm

  • Max prestazioni del sistema - 7.5 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Diametro - 117 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071579788

Codice prodotto

ARM1935010A

Cod. produttore

1935010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

359 lm

Max prestazioni del sistema:

7.5 W

Colore del corpo:

Alluminio

Diametro:

117 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1504...1504 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

96 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Unterlinden Sospensione LED 3000K Alluminio. Lampada a sospensione concepita per installazioni museali, che coniuga il fascino estetico di un oggetto di altri tempi ad un alto valore tecnologico ed illuminotecnico.Materiali: corpo lampada realizzato con una pressofusione di alluminio; rosone a soffitto in polimero tecnico; piastra di fissaggio a soffitto in acciaio.Specificità: la sorgente luminosa è un LED COB; Il flusso luminoso è controllato anche da una lente in polimero ad alta efficienza ottica studiata appositamente per concentrare il fascio luminoso. Il corpo lampada ha una duplice funzione: dissipare il calore prodotto dalla sorgente ed indirizzare il flusso luminoso verso il basso. Colore: Alluminio. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 6W. Temperatura Colore (K): 3000K. LUMINAIR: Watt: 7,5W. Flusso Luminoso (lm): 359lm. CCT: 3000K. Efficiency: 52%. Efficacy: 48lm/W. CRI: 90.