AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1993010A DISCOVERY VERTICAL 100 - 1993010A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3195 lm

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Diametro - 1000 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078341210

Codice prodotto

ARM1993010A

Cod. produttore

1993010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3195 lm

Colore del corpo:

Alluminio

Diametro:

1000 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Lunghezza della sospensione:

40...2400 mm
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
Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile con push-button:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

63...63 W

Indice di resa cromatica:

90-100

Discovery Vertical 100 - Satinized aluminium. LED 63W 3195lm 3000K CRI90. Discovery è un elemento che non invade l'ambiente, totalmente assente e smaterializzato acquista volume quando è acceso grazie alla luce che disegna la superficie emittente centrale. L'effetto è una luce uniforme, perfetta per gli ambienti di lavoro. La grande competenza optoelettronica unita ad una profonda cultura del progetto e al know how tecnologico dà vita a una soluzione perfettamente trasversale e sorprendente nel tradurre l'innovazione in emozione della percezione. Rispetta le norme UGR per gli ambienti di lavoro in qualsiasi posizione di installazione.