ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA0048W00 TOLOMEO LED T CORPO 2700K ALL. - A0048W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 593 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 1290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076088308
Codice prodotto
ARMA0048W00
Cod. produttore
A0048W00
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
593 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
1290 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile in altezza:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
III
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Dimmerabile LineSwitch:
sì
Montaggio a parete:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
1220 mm
Lunghezza:
780 mm
Diametro:
230 mm